€ 132,45/ stukexcl. btw
€ 160,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 132 kN |
Statisch draaggetal | 119 kN |
Referentietoerental | 5.8 tr/min |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 153,92/ stukexcl. btw
€ 186,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026