€ 112,81/ stukexcl. btw
€ 136,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Referentietoerental | 6.6 tr/min |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |