€ 107,75/ stukexcl. btw
€ 130,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 86 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Referentietoerental | 7.2 tr/min |
Grenstoerental | 14200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |