Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP222-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713352
  • Fabrikant:4012801236546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
345 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Referentietoerental
3.25 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig