Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP2213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668070
  • Fabrikant:4012801180252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
182 kN
Referentietoerental
4.1 tr/min
Grenstoerental
8100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig