€ 99,18/ stukexcl. btw
€ 120,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 87 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 5.8 tr/min |
Grenstoerental | 11800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |