Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP2207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668062
  • Fabrikant:4012801021739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 77,67/ stukexcl. btw

€ 93,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
73 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Referentietoerental
7.2 tr/min
Grenstoerental
12300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP 2207 ECP

  • Eriks:23768376
  • Manufacturer:NUP 2207 ECP

€ 96,95/ stukexcl. btw

€ 117,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026