€ 145,40/ stukexcl. btw
€ 175,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 73 kN |
Statisch draaggetal | 65 kN |
Referentietoerental | 7.2 tr/min |
Grenstoerental | 18300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |