€ 464,98/ stukexcl. btw
€ 562,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 215 kN |
Statisch draaggetal | 217 kN |
Referentietoerental | 3.9 tr/min |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |