€ 133,30/ stukexcl. btw
€ 161,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 103 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 112,50/ stukexcl. btw
€ 136,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026