€ 90,61/ stukexcl. btw
€ 109,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 6.6 tr/min |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 96,95/ stukexcl. btw
€ 117,31incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026