€ 173,50/ stukexcl. btw
€ 209,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 6.6 tr/min |
Grenstoerental | 14500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |