€ 164,35/ stukexcl. btw
€ 198,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 76 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Referentietoerental | 6.9 tr/min |
Grenstoerental | 15300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |