€ 72,34/ stukexcl. btw
€ 87,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Referentietoerental | 7.5 tr/min |
Grenstoerental | 12500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 84,18/ stukexcl. btw
€ 101,86incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026