€ 93,98/ stukexcl. btw
€ 113,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 24.7 kN |
Referentietoerental | 12.8 tr/min |
Grenstoerental | 28500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |