€ 92,56/ stukexcl. btw
€ 112,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 14.6 kN |
Referentietoerental | 15.3 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |