€ 3.516,12/ stukexcl. btw
€ 4.254,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 850 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Referentietoerental | 2.2 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |