€ 3.006,19/ stukexcl. btw
€ 3.637,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Referentietoerental | 2.55 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |