€ 2.226,56/ stukexcl. btw
€ 2.694,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 590 kN |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |
Grenstoerental | 4750 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |