€ 1.980,23/ stukexcl. btw
€ 2.396,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Referentietoerental | 2.95 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |