€ 1.333,56/ stukexcl. btw
€ 1.613,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 52 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Referentietoerental | 3.85 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |