€ 1.028,29/ stukexcl. btw
€ 1.244,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 3.75 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |