€ 900,45/ stukexcl. btw
€ 1.089,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 295 kN |
Referentietoerental | 4.1 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |