€ 604,05/ stukexcl. btw
€ 730,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 230 kN |
Statisch draaggetal | 203 kN |
Referentietoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |