€ 368,74/ stukexcl. btw
€ 446,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 148 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 9900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |