€ 353,30/ stukexcl. btw
€ 427,49incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 119 kN |
Referentietoerental | 5.9 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |