€ 334,32/ stukexcl. btw
€ 404,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 95 kN |
Referentietoerental | 6.5 tr/min |
Grenstoerental | 12100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |