€ 271,12/ stukexcl. btw
€ 328,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 103 kN |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Referentietoerental | 7 tr/min |
Grenstoerental | 13600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |