Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU406-XL-M1

  • ERIKS:11668034
  • Fabrikant:4012801179935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 189,65/ stukexcl. btw

€ 229,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
84 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Referentietoerental
8.1 tr/min
Grenstoerental
15500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig