€ 14.630,57/ stukexcl. btw
€ 17.702,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 102 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.91 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 900 tr/min |
Grenstoerental | 1840 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |