€ 10.253,34/ stukexcl. btw
€ 12.406,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 88 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.44 kN |
Statisch draaggetal | 1.89 kN |
Referentietoerental | 1.14 tr/min |
Grenstoerental | 2170 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |