€ 6.536,34/ stukexcl. btw
€ 7.908,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.18 kN |
Statisch draaggetal | 1.52 kN |
Referentietoerental | 1.32 tr/min |
Grenstoerental | 2410 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |