€ 4.049,92/ stukexcl. btw
€ 4.900,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 960 kN |
Statisch draaggetal | 1.21 kN |
Referentietoerental | 1.61 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |