€ 2.951,41/ stukexcl. btw
€ 3.571,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 68 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 860 kN |
Statisch draaggetal | 1.06 kN |
Referentietoerental | 1.77 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |