Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU324-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668025
  • Fabrikant:4012801235556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 908,89/ stukexcl. btw

€ 1.099,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
610 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Referentietoerental
2.65 tr/min
Grenstoerental
3500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 324 ECP

  • Eriks:23768274
  • Manufacturer:NU 324 ECP

€ 975,16/ stukexcl. btw

€ 1.179,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026