€ 1.470,78/ stukexcl. btw
€ 1.779,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.551,86/ stukexcl. btw
€ 1.877,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026