Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU324-E-XL-M1

  • ERIKS:23220196
  • Fabrikant:4012801235532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.470,78/ stukexcl. btw

€ 1.779,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
610 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Referentietoerental
2.65 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 324 ECM

  • Eriks:23768269
  • Manufacturer:NU 324 ECM

€ 1.551,86/ stukexcl. btw

€ 1.877,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026