€ 684,13/ stukexcl. btw
€ 827,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Referentietoerental | 3.05 tr/min |
Grenstoerental | 3850 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 759,11/ stukexcl. btw
€ 918,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026