€ 1.039,52/ stukexcl. btw
€ 1.257,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Referentietoerental | 2.95 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.113,94/ stukexcl. btw
€ 1.347,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026