Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU322-E-XL-M1

  • ERIKS:23220194
  • Fabrikant:4012801235495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.039,52/ stukexcl. btw

€ 1.257,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
520 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Referentietoerental
2.95 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 322 ECM

  • Eriks:23768260
  • Manufacturer:NU 322 ECM

€ 1.113,94/ stukexcl. btw

€ 1.347,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026