€ 995,97/ stukexcl. btw
€ 1.205,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Statisch draaggetal | 470 kN |
Referentietoerental | 3.2 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |