€ 526,10/ stukexcl. btw
€ 636,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 3.35 tr/min |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 623,14/ stukexcl. btw
€ 754,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026