Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU319-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668022
  • Fabrikant:4012801235419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 420,03/ stukexcl. btw

€ 508,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
380 kN
Referentietoerental
3.55 tr/min
Grenstoerental
4700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 319 ECP

  • Eriks:23768244
  • Manufacturer:NU 319 ECP

€ 412,92/ stukexcl. btw

€ 499,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026