€ 645,48/ stukexcl. btw
€ 781,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 380 kN |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |