Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU319-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835237
  • Fabrikant:4012801235402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 645,48/ stukexcl. btw

€ 781,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
380 kN
Referentietoerental
3.55 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 319 ECM/C3

  • Eriks:23768243
  • Manufacturer:NU 319 ECM/C3

€ 775,51/ stukexcl. btw

€ 938,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026