€ 381,40/ stukexcl. btw
€ 461,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 350 kN |
Referentietoerental | 3.65 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 391,22/ stukexcl. btw
€ 473,38incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026