€ 587,90/ stukexcl. btw
€ 711,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Referentietoerental | 3550 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |