Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU318-E-XL-M1

  • ERIKS:23220186
  • Fabrikant:4012801235358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 587,90/ stukexcl. btw

€ 711,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
350 kN
Referentietoerental
3.65 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 318 ECM

  • Eriks:23768235
  • Manufacturer:NU 318 ECM

€ 698,13/ stukexcl. btw

€ 844,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026