€ 309,04/ stukexcl. btw
€ 373,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 320 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Referentietoerental | 3.9 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 329,50/ stukexcl. btw
€ 398,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026