Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU317-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668020
  • Fabrikant:4012801235334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 309,04/ stukexcl. btw

€ 373,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
320 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Referentietoerental
3.9 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 317 ECP

  • Eriks:23768231
  • Manufacturer:NU 317 ECP

€ 329,50/ stukexcl. btw

€ 398,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026